Soporte de torneado de apriete PDJNL 93°, para plaquitas de corte reversibles DN.., izquierda

Número de artículo: 250611 25/11
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
35 piezas en stock 35 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 25 mm
Tamaño de placa 11 mm
Tipo de boca izquierda
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte PDJNR/L 2525M11
Plaquita de corte adecuada DN.. 1104..
Anchura de función L4 32 mm
Longitud de la cabeza L1 33 mm
Longitud total L 150 mm
Calzo 259031 7
Palanca articulada 259015 7
Tornillo de palanca articulada 259018 6
Juego de resortes 259044 4
Juego de espigas elásticas 259047 3
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 250611 25/11
EAN / GTIN 4045197650559
Número del fabricante 250611 25/11
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra