Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa: 20/11mm

Número de artículo: 250610 20/11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
92 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 20 mm
Tamaño de placa 11 mm
Tipo de boca derecha
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte PDJNR/L 2020K11
Plaquita de corte adecuada DN.. 1104..
Anchura de función L4 25 mm
Longitud de la cabeza L1 28 mm
Longitud total L 125 mm
Calzo 259031 7
Palanca articulada 259015 7
Tornillo de palanca articulada 259018 6
Juego de resortes 259044 4
Juego de espigas elásticas 259047 3
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250610 20/11
EAN / GTIN 4045197650498
Número del fabricante 250610 20/11