Cuchilla de roscar para interiores KOMET® rosca a la derecha Forma 60° (métrica), Tipo: B06

Número de artículo: 240084 B06
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS Co 10

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo B06
Material de corte HSS Co 10
Profundidad taladro 60 mm
Para altura de paso hasta 3 mm
para perforaciones a partir de ⌀ 14 mm
Longitud total 95 mm
⌀ de mango 10 mm
Tipo de producto Inserto de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 240084 B06
EAN / GTIN 4047109017054
Número del fabricante H15 21460.93

Descripción

Ejecución:

Perfil de corte preciso, verificado microscópicamente. Reduce costes, ya que se puede reafilar varias veces en la superficie de desprendimiento.
Tamaños con denominación adicional L = mango prolongado.

Material de corte:

HSS/Co10 Para materiales difíciles de mecanizar.

Nota:

Para soportes para cuchilla de taladrar, ver n.º 240070 y n.º 240072.