Cuchilla de roscar para interiores KOMET® rosca a la derecha Forma 60° (métrica), Tipo: B03

Número de artículo: 240084 B03
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
En stock Disponible en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: HSS Co 10

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo B03
Material de corte HSS Co 10
Profundidad taladro 26 mm
Para altura de paso hasta 1.5 mm
para perforaciones a partir de ⌀ 7 mm
Longitud total 65 mm
⌀ de mango 8 mm
Tipo de producto Inserto de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 240084 B03
Copiar
EAN / GTIN 4047109016934
Copiar
Número del fabricante H15 21430.93
Copiar
Fabricante Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Descripción

Ejecución:

Perfil de corte preciso, verificado microscópicamente. Reduce costes, ya que se puede reafilar varias veces en la superficie de desprendimiento.
Tamaños con denominación adicional L = mango prolongado.

Material de corte:

HSS/Co10 Para materiales difíciles de mecanizar.

Nota:

Para soportes para cuchilla de taladrar, ver n.º 240070 y n.º 240072.

Descargas y documentos

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra: Indique el número de artículo o el código de artículo aquí.
Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra