{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | B05L | |
Material de corte | HSS Co 10 | |
Profundidad taladro | 80 mm | |
Para altura de paso hasta | 2 mm | |
para perforaciones a partir de ⌀ | 12 mm | |
Longitud total | 125 mm | |
⌀ de mango | 8 mm | |
Tipo de producto | Inserto de corte para torneado |
Número de artículo | 240084 B05L | |
EAN / GTIN | 4047109018013 | |
Número del fabricante | H15 23450.93 |