{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | KUB Centron® | |
⌀ nominal D | 36 | |
Empleo de taladro | Taladrado de agujeros ciegos; taladrado transversal con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeración interior | sí | |
Tamaño cuerpo de base | 33 | |
Tornillo para cuerpo de base | 239653 15IP | |
Tamaño de la punta de centrado | 70 | |
Código ISO plaquita de corte | SOEX 110508 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 15IP2 (2,8 Nm) | |
Número de filos Z | 2 | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 236651 36 | |
EAN / GTIN | 4047109227095 | |
Número del fabricante | V46 23600 |