Broca ‌Komet KUB Centron® Powerline para plaquita de corte SOEX, ⌀ DC m7: 32mm

Número de artículo: 236651 32
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Empleo de taladro: Taladrado de agujeros ciegos; taladrado transversal con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie KUB Centron®
Nenn-⌀ D 32
Empleo de taladro Taladrado de agujeros ciegos; taladrado transversal con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeración interior
Tamaño cuerpo de base 26
Tornillo para cuerpo de base 239653 8IP9
Tamaño de la punta de centrado 60
ISO-Code Wendeschneidplatte SOEX 090408
Wendeplattenschrauben-Set 239652 15IP1 (2,8 Nm)
Número de filos Z 2
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Identificación y clasificación

Número de artículo 236651 32
EAN / GTIN 4047109227057
Número del fabricante V46 23200
Fabricante Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Descripción

Ejecución:

La punta de perforación guía la herramienta exactamente en el eje de la perforación, de modo que garantiza rectitud y máxima seguridad de proceso, estabilidad en profundidades de taladrado de hasta 9D.
Centrado en todas las superficies rectas posibles sin perforación piloto.
Corona de perforación sin tacos de guiado y su ajuste.

Aplicación:

Para el uso rotatorio y estático, así como para el uso vertical y horizontal en todos los materiales.
Con punta de centrado n.º 236659.
Con plaquitas de corte n.º 236520236576.

Nota:

Otros tamaños disponibles a petición.