Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango cilíndrico 36,5 mm

Número de artículo: 236601 36,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta: 4×D
  • Mango: ISO 9766
  • Empleo de taladro: centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie KUB Pentron®
⌀ nominal D 36,5
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 4×D
Mango ISO 9766
Empleo de taladro centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud útil L1 36.5 mm
para ⌀ pulgadas 1 7/16 pul
Longitud de voladizo LA 175 mm
⌀ de mango Ds 40 mm
Longitud del mango Ls 68 mm
Código ISO plaquita de corte SOGX 110408 38-...
Juego tornillo para plaquita reversible 239652 15IP1 (2,8 Nm)
Número de filos Z 1
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 236601 36,5
EAN / GTIN 4047109203488
Número del fabricante U44 33650

Descripción

Ejecución:

  • Rendimiento y vida útil máximos, gracias a la resistencia óptima del cuerpo de base y el tratamiento especial de la superficie.
  • Exactitud dimensional máxima en condiciones de taladrado extremadamente difíciles.
  • Gestión de stocks de bajo coste gracias a las plaquitas reversibles interiores y exteriores.
  • Posibilidad de taladrado fuera del eje hasta Vmax= 0,25 mm. Diámetro máximo alcanzable mediante desvío = D + 0,5 mm.

Tolerancia de perforación: ⌀D − 0,1 / + 0,3

Aplicación:

  • Para situaciones de mecanizado extremas.

Con plaquitas n.º 236605236610.

Volumen de suministro:

Incluye tornillos de apriete (sin plaquitas de corte).

Nota:

Versión 2×D y 3×D con mango de ABS® y medidas en pulgadas disponible a petición.
Versión con mango PSC disponible a petición.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango cilíndrico 36,5 mm

Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango cilíndrico 36,5 mm

a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
US $ 1,054.62
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock
US $ 901.22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 4×D 4×D
Refrigeración interior
Código ISO plaquita de corte SOGX 110408 38-... SOGX 110509
Mango ISO 9766 ISO 9766
Estrategia de arranque de virutas HPC HPC
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles Brocas de plaquitas reversibles
Longitud de voladizo LA 175 175

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra