{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 23,5 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 4×D | |
Mango | ISO 9766 | |
Empleo de taladro | centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud útil L1 | 96 mm | |
Longitud de voladizo LA | 116 mm | |
⌀ de mango Ds | 32 mm | |
Longitud del mango Ls | 60 mm | |
Código ISO plaquita de corte | SOGX 080308 24-... | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Número de filos Z | 1 | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 236601 23,5 | |
EAN / GTIN | 4047109181304 | |
Número del fabricante | U44 22350 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango cilíndrico 23,5 mm
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
US $ 845.17
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
US $ 719.80
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 4×D | 4×D |
Código ISO plaquita de corte | SOGX 080308 24-... | SOGX 080407 |
⌀ nominal D | 23,5 | 23,5 |
Mango | ISO 9766 | ISO 9766 |
Longitud del mango Ls | 60 | 60 |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC |