{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HOLEX Pro | |
⌀ nominal D | 40 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 2×D | |
Mango | ISO 9766 | |
Empleo de taladro | centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud útil L1 | 84 mm | |
Longitud de voladizo LA | 116 mm | |
⌀ de mango Ds | 40 mm | |
Longitud del mango Ls | 70 mm | |
Límite de ajuste máximo Vmáx | 0.35 mm | |
Código ISO plaquita de corte | SOMT13M510 / XOMT13M506 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 232980 6 (TX15;3Nm) | |
Número de filos Z | 1 | |
Longitud total L | 186 mm | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 235000 40 | |
EAN / GTIN | 4062406253028 | |
Número del fabricante | 235000 40 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca maciza de plaquitas reversibles HOLEX Pro Drill Mango combinado 40 mm
a petición
En stock
12 piezas en stock
US $ 591.47
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
US $ 463.15
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
US $ 722.75
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 2×D | 2×D | 2×D |
Código ISO plaquita de corte | SOMT13M510 / XOMT13M506 | WOEX 06T304 | SOGX 130511 |
Mango | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
⌀ de mango Ds | 40 | 32 | 40 |
Juego tornillo para plaquita reversible | 232980 6 (TX15;3Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | MTC | HPC |
Longitud útil L1 | 84 | 80 | 80 |