{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HOLEX Pro | |
⌀ nominal D | 16 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 2×D | |
Mango | ISO 9766 | |
Empleo de taladro | centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud útil L1 | 35 mm | |
Longitud de voladizo LA | 51 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Longitud del mango Ls | 50 mm | |
Límite de ajuste máximo Vmáx | 0.25 mm | |
Código ISO plaquita de corte | SOMT05T204 / XOMT05T204 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 232980 1 (TX6;0,4Nm) | |
Número de filos Z | 1 | |
Longitud total L | 101 mm | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 235000 16 | |
EAN / GTIN | 4062406252755 | |
Número del fabricante | 235000 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca maciza de plaquitas reversibles HOLEX Pro Drill Mango combinado 16 mm
a petición
En stock
12 piezas en stock
US $ 404.15
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
US $ 407.10
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
US $ 495.60
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Empleo de taladro | centrado con restricciones ;abombado con restricciones ;taladrado transversal con restricciones ;taladrado de piezas en paquete con restricciones ;salida inclinada con restricciones ;inicio de taladrado inclinado con restricciones | Centrado ;taladrado previo inclinado ;taladrado transversal con restricciones ;Perforación de huecos ;salida inclinada ;bombeado | centrado con restricciones ;abombado con restricciones ;taladrado transversal con restricciones ;taladrado de piezas en paquete con restricciones ;salida inclinada con restricciones ;inicio de taladrado inclinado con restricciones |
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
Código ISO plaquita de corte | SOMT05T204 / XOMT05T204 | WOEX 030204 | SOGX 050204 |
⌀ nominal D | 16 | 16 | 16 |
⌀ de mango Ds | 20 | 20 | 20 |
Longitud del mango Ls | 50 | 50 | 50 |
Longitud de voladizo LA | 51 | 56 | 48 |