SOMT13M510, HBD30, Tipo: UNI

Número de artículo: 235080 UNI
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 22.40 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 18.66 / Unidad
a petición
En stock
1,550 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SOMT13M510
Clase HBD30
Material de corte MD
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0.06 - 0.16
Número de cambios/cortes 4
Recubrimiento TiAlN
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 235080 UNI
EAN / GTIN 4062406253974
Número del fabricante 235080 UNI

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
160
Acero < 750 N/mm²
P
150
Acero < 900 N/mm²
P
140
Acero < 1100 N/mm²
P
120
Acero < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
220
Uni
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

El filo central centra la broca de forma rápida y segura. El filo exterior ofrece un excelente control de la viruta.

Aplicación:

Plaquitas reversibles SOMT únicamente en el filo exterior. Plaquitas reversibles XOMT únicamente en el filo central.

Idóneo para:

HOLEX Pro Drill n.° 235000235010.