{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ D | 40 mm | |
Clase | TiAlN | |
Material de corte | HSS E PM | |
Ángulo de punta | 132 grados | |
para elemento base tipo | 36 | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0.43 mm/rev. | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0.3 mm/rev. | |
Número de filos Z | 2 | |
Número de cambios/cortes | 1 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de producto | Placa de corte para taladrado |
Número de artículo | 232286 40 | |
EAN / GTIN | 4045197593702 |