{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ D | 33 mm | |
Clase | TiAlN | |
Material de corte | HSS E PM | |
Ángulo de punta | 132 grados | |
para elemento base tipo | 25 | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0.34 mm/rev. | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0.24 mm/rev. | |
Número de filos Z | 2 | |
Número de cambios/cortes | 1 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de producto | Placa de corte para taladrado |
Número de artículo | 232286 33 | |
EAN / GTIN | 4045197593634 | |
Número del fabricante | 232286 33 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inserto de broca con agudizado HSS-E-PM, TiAlN, ⌀ D: 33mm
a petición
En stock
214 piezas en stock
US $ 88.64
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
US $ 285.42
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
64 piezas en stock
US $ 285.42
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
US $ 285.42
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
US $ 285.42
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
US $ 68.39
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ D | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Número de cambios/cortes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Material de corte | HSS E PM | MD | MD | MD | MD | HSS |
Clase | TiAlN | HU7810 | HB7530 | HB7630 | HB7725 | TiN |
Ángulo de punta | 132 grados | 135 grados | 135 grados | 135 grados | 135 grados | 132 grados |
Tipo de producto | Placa de corte para taladrado | Placa de corte para taladrado | Placa de corte para taladrado | Placa de corte para taladrado | Placa de corte para taladrado | Placa de corte para taladrado |