Elemento de base Mango cilíndrico, con refrigeración interior, 5×D, Tipo: 36

Número de artículo: 232250 36
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Ejecución: 5×D
  • Mango: ISO 9766
  • Número de filos Z: 2
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución 5×D
Mango ISO 9766
Número de filos Z 2
Refrigeración interior
Intervalo ⌀ Dc 36 mm - 47 mm
Longitud útil L1 209.6 mm
⌀ de mango Ds 40 mm
Longitud del mango Ls 70 mm
Tornillos de amarre 232990 TX20
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 232250 36
EAN / GTIN 4045197589071
Número del fabricante 232250 36

Descripción

Ejecución:

Para perforaciones con una precisión hasta IT10.
Con refrigeración interior.

Nota:

Otros tamaños disponibles a petición.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Elemento de base Mango cilíndrico, con refrigeración interior, 5×D, Tipo: 36

Elemento de base Mango cilíndrico, con refrigeración interior, 5×D, Tipo: 36

a petición
En stock
3 piezas en stock
US $ 918.92
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock
US $ 1,138.70
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock
US $ 1,014.80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Intervalo ⌀ Dc 36 mm - 47 mm 36 mm - 36.99 mm 36 mm - 47 mm
Número de filos Z 2 2 2
Ejecución 5×D 5×D 5×D
Refrigeración interior
Mango ISO 9766 ISO 9766 Cono Morse
Longitud útil L1 209.6 mm 185 mm 209.5 mm
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles Brocas de plaquitas reversibles Brocas de plaquitas reversibles