Inserto de corte HiPer-Drill m7 18,5 mm

Número de artículo: 231645 18,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MD
  • Ángulo de punta: 160
  • Empleo de taladro: Taladrado de paquetes
  • Semiestándar: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie HiPer-Drill
    ⌀ D 18.5 mm
    Clase HB3040
    Material de corte MD
    Ángulo de punta 160 grados
    Para el tamaño del elemento básico 18
    Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,3 mm/rev.
    Empleo de taladro Taladrado de paquetes
    Semiestándar
    Número de filos Z 2
    Número de cambios/cortes 1
    Recubrimiento TiAlN
    Tipo de producto Placa de corte para taladrado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 231645 18,5
    EAN / GTIN 4062406162870
    Número del fabricante 231645 18,5

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    140
    Acero < 750 N/mm²
    P
    120
    Acero < 900 N/mm²
    P
    100
    GG(G)
    K
    80
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Inserto de corte rectificado en prisma para un posicionamiento exacto y un asiento estable.
    Precisión de la concentricidad en estado montado ≤ 20 µm. Para perforaciones con una precisión hasta IT9.
    Agudizado especial en forma piramidal, inicio de taladrado óptimo, incluso en condiciones inestables y alcances de herramienta largos.
    Como en el mecanizado de chapa y soportes de acero, por ejemplo. También adecuado para perforación de paquetes.

    Nota:

    Profundidad de taladrado sin refrigeración interior hasta 1×D como máximo.
    Los datos de corte son válidos para el elemento de base 5×D.
    Realizar perforaciones piloto exclusivamente con el inserto de corte del mismo tipo.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra