Inserto de corte HiPer-Drill m7 20 mm

Número de artículo: 231645 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MD
  • Ángulo de punta: 160
  • Empleo de taladro: Taladrado de paquetes
  • Semiestándar: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HiPer-Drill
⌀ D 20 mm
Clase HB3040
Material de corte MD
Ángulo de punta 160 grados
Para el tamaño del elemento básico 20
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,3 mm/rev.
Empleo de taladro Taladrado de paquetes
Semiestándar
Número de filos Z 2
Número de cambios/cortes 1
Recubrimiento TiAlN
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 231645 20
EAN / GTIN 4062406162917
Número del fabricante 231645 20

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
140
Acero < 750 N/mm²
P
120
Acero < 900 N/mm²
P
100
GG(G)
K
80
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Inserto de corte rectificado en prisma para un posicionamiento exacto y un asiento estable.
Precisión de la concentricidad en estado montado ≤ 20 µm. Para perforaciones con una precisión hasta IT9.
Agudizado especial en forma piramidal, inicio de taladrado óptimo, incluso en condiciones inestables y alcances de herramienta largos.
Como en el mecanizado de chapa y soportes de acero, por ejemplo. También adecuado para perforación de paquetes.

Nota:

Profundidad de taladrado sin refrigeración interior hasta 1×D como máximo.
Los datos de corte son válidos para el elemento de base 5×D.
Realizar perforaciones piloto exclusivamente con el inserto de corte del mismo tipo.