Elemento de base HiPer-Drill 25 mm

Número de artículo: 231617 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ejecución: 10×D
  • Mango: ISO 9766
  • Empleo de taladro: taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
  • Número de filos Z: 2
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie HiPer-Drill
    Ejecución 10×D
    Mango ISO 9766
    Empleo de taladro taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
    Número de filos Z 2
    Refrigeración interior
    Intervalo ⌀ Dc 25 mm - 25.99 mm
    Longitud útil L1 260 mm
    ⌀ de mango Ds 32 mm
    Longitud del mango Ls 60 mm
    Tornillo de amarre 231999 10IP (3,3 Nm)
    Longitud total L 357 mm
    Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 231617 25
    EAN / GTIN 4045197869067
    Número del fabricante 231617 25

    Descripción

    Ejecución:

    • Avances máximos y máximo rendimiento gracias a formas geométricas y materiales adaptados perfectamente.
    • Posicionamiento exacto del inserto de corte mediante asiento de plaquita prismático y tensión segura mediante perforación central.
    • Elevada precisión de concentricidad en estado montado.
    • Apoyo del mango para una estabilidad óptima en el uso.

    Canales de viruta pulidos.

    Aplicación:

    Uso fijo y rotatorio. Para perforaciones con una precisión hasta IT9.

    Nota:

    Para una marcha concéntrica óptima, tensar el cono expansible hidráulico (p.ej. n.º302026 tam. 20).
    Para la máxima estabilidad, tensar siempre al máximo posible la broca.
    Otras dimensiones hasta ⌀ 50,99 mm disponibles a petición.
    El tornillo de amarre se ha de renovar con cada cinco cambios del inserto de corte.
    Reducir los valores de avance f en un 10 % y los valores vc en un 30 %.
    Para utilizar la broca con seguridad en el proceso, es necesario un taladrado piloto previo de 1,5×D con la broca 231600, con el mismo tamaño de plaquita de corte. La realización de un taladrado piloto aumenta la seguridad de que el proceso salga bien.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra