{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HiPer-Drill | |
Ejecución | 10×D | |
Mango | ISO 9766 | |
Empleo de taladro | taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | sí | |
Intervalo ⌀ Dc | 34 mm - 34.99 mm | |
Longitud útil L1 | 350 mm | |
⌀ de mango Ds | 32 mm | |
Longitud del mango Ls | 60 mm | |
Tornillo de amarre | 231999 20IP1 (7,5 Nm) | |
Longitud total L | 458 mm | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 231617 34 | |
EAN / GTIN | 4045197869159 | |
Número del fabricante | 231617 34 |