{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 16 mm | |
Número de filos Z | 2 | |
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Escuadrado | |
Refrigeración interior | sí | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 10 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 25 mm | |
Longitud total Ltot | 100 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 26 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 30 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 1.27 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 9 mm | |
Plaquita de corte adecuada | BD.. 11T3 | |
Tornillo para plaquita | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 227300 16/2 | |
EAN / GTIN | 4960664396047 | |
Número del fabricante | THN03151 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa angular de 90° MEC11T, Mango cilíndrico, ⌀ D / cantidad de filos Z: 16/2mm
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
2 piezas en stock
2 pieces available in 9-12 working days
US $ 329.05
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
30 piezas en stock
30 pieces available in 9-12 working days
US $ 358.42
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
24 piezas en stock
24 pieces available in 9-12 working days
US $ 452.82
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Escuadrado | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | Escuadrado |
Longitud total Ltot | 100 mm | 140 mm | 90 mm |
Plaquita de corte adecuada | BD.. 11T3 | AP.. 1335.. | LO.U0904.. |
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
⌀ de corte DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |