Fresa angular de 90° MEC11T, Mango cilíndrico, ⌀ D / cantidad de filos Z: 30/4Lmm

Número de artículo: 227300 30/4L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Escuadrado
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 30 mm
Número de filos Z 4
Ejecuciones de mangos Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Escuadrado
Refrigeración interior
Profundidad de corte máxima ap máx. 10 mm
Longitud de voladizo L1 32 mm
Longitud total Ltot 130 mm
⌀ de mango Ds h6 25 mm
⌀ D3 24 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 54 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 58 mm
Ángulo de rampa αmáx. 0.5 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 23 mm
Plaquita de corte adecuada BD.. 11T3
Tornillo para plaquita 229708 (T8; 1,2 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 227300 30/4L
EAN / GTIN 4960664396122
Número del fabricante THN03196

Descripción

Descripción:

Tipo de fresa MEC11T con mayor estabilidad debido a que la cantidad de filos es menor que en MECX. Gracias a ello es posible un mayor avance por diente.