Fresa de planear 70° MFK con taladro, para plaquitas de corte reversibles PN.., ⌀ D / cantidad de filos Z: 80/10mm

Número de artículo: 223300 80/10
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
3 piezas en stock 3 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Número de filos Z: 10
  • Ángulo de ajuste κ: 70
  • Innenkühlung: no

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 80 mm
Número de filos Z 10
Schaftausführung con taladro
Ángulo de ajuste κ 70 grados
Innenkühlung no
maximale Schnitttiefe ap max 6 mm
⌀ exterior máximo Dmáx. 89 mm
Longitud total Ltot 63 mm
⌀ de perforación de asiento 27 mm
passende Wendeschneidplatte PN.. 1106
Klemmkeil 229720
Schraube für Klemmkeil 229721
Tipo de producto Fresa de planear

Identificación y clasificación

Número de artículo 223300 80/10
EAN / GTIN 4960664732739
Número del fabricante THN08102
Fabricante KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Ejecución:

Fresa de planear para el mecanizado de alto rendimiento de fundición Paso de dientes estrecho y muy estrecho para la máxima productividad en el mecanizado de fundición.

Ventaja:

  • Mecanizado rentable y estable con plaquitas reversibles pentagonales de 10 filos.
  • Fuerzas de corte reducidas gracias al diseño equilibrado de la herramienta y el elevado ángulo de inclinación.