{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 100 mm | |
Número de filos Z | 10 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Ángulo de ajuste κ | 70 grados | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 6 mm | |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 109 mm | |
Longitud total Ltot | 63 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 32 mm | |
Plaquita de corte adecuada | PN.. 1106 | |
Chaveta de apriete | 229720 | |
Tornillo para chaveta de apriete | 229721 | |
Tipo de producto | Fresa de planear |
Número de artículo | 223300 100/10 | |
EAN / GTIN | 4960664732746 | |
Número del fabricante | THN08104 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa de planear 70° MFK 100/10 mm
a petición
En stock
5 piezas en stock
US $ 1,233.39
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
US $ 1,383.55
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
US $ 969.07
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 10 | 10 | 10 |
⌀ de perforación de asiento | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Refrigeración interior | no | sí | sí |
Plaquita de corte adecuada | PN.. 1106 | SN.U; ON.U | SE.T1305; XEEW1305 |
Ejecuciones de mangos | con taladro | con taladro | con perforación |
⌀ de corte DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Tipo de producto | Fresa de planear | Fresa de planear | Fresa de planear |