{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 160 mm | |
Número de filos Z | 16 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Ángulo de ajuste κ | 70 grados | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 6 mm | |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 169 mm | |
Longitud total Ltot | 63 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 40 mm | |
Plaquita de corte adecuada | PN.. 1106 | |
Chaveta de apriete | 229720 | |
Tornillo para chaveta de apriete | 229721 | |
Tipo de producto | Fresa de planear |
Número de artículo | 223300 160/16 | |
EAN / GTIN | 4960664732784 | |
Número del fabricante | THN08112 |