Fresa de planear de 47,5° MFPN45 63/6 mm

Número de artículo: 222800 63/6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Número de filos Z: 6
  • Ángulo de ajuste κ: 47,5
  • Refrigeración interior: no
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 63 mm
    Número de filos Z 6
    Ejecuciones de mangos con taladro
    Ángulo de ajuste κ 47,5 grados
    Refrigeración interior no
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Profundidad de corte máxima ap máx. 6 mm
    ⌀ exterior máximo Dmáx. 76 mm
    Longitud total Ltot 40 mm
    ⌀ de perforación de asiento 22 mm
    Plaquita de corte adecuada PN.. 1205
    Tornillo para plaquita 229701
    Tipo de producto Fresa de planear

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 222800 63/6
    EAN / GTIN 4960664602490
    Número del fabricante THN04500

    Descripción

    Ejecución:

    Fresa de planear de alto rendimiento con plaquitas de corte pentagonales de dos lados. La combinación de ángulo de inclinación, ejecución de los espacios de viruta, así como las geometrías y los ángulos de corte de las plaquitas de corte proporcionan una potencia de arranque de viruta, evacuación de la viruta y duración excelentes y fuerzas de corte bajas, por lo que resultan muy rentables.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra