Fresa de planear de 47,5° MFPN45, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 250/12mm

Número de artículo: 222800 250/12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Número de filos Z: 12
  • Ángulo de ajuste κ: 47,5
  • Refrigeración interior: no
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 250 mm
Número de filos Z 12
Ejecuciones de mangos con taladro
Ángulo de ajuste κ 47,5 grados
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Profundidad de corte máxima ap máx. 6 mm
⌀ exterior máximo Dmáx. 263 mm
Longitud total Ltot 63 mm
⌀ de perforación de asiento 60 mm
Plaquita de corte adecuada PN.. 1205
Tornillo para plaquita 229700
Calzo 229750
Tornillo de amarre para calzo 229702 (SW5; 6,0 Nm)
Tipo de producto Fresa de planear

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 222800 250/12
EAN / GTIN 4960664602414
Número del fabricante THN04486

Descripción

Ejecución:

Fresa de planear de alto rendimiento con plaquitas de corte pentagonales de dos lados. La combinación de ángulo de inclinación, ejecución de los espacios de viruta, así como las geometrías y los ángulos de corte de las plaquitas de corte proporcionan una potencia de arranque de viruta, evacuación de la viruta y duración excelentes y fuerzas de corte bajas, por lo que resultan muy rentables.