{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 200 mm | |
Número de filos Z | 10 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Ángulo de ajuste κ | 47,5 grados | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 6 mm | |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 213 mm | |
Longitud total Ltot | 63 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 60 mm | |
Plaquita de corte adecuada | PN.. 1205 | |
Tornillo para plaquita | 229700 | |
Calzo | 229750 | |
Tornillo de amarre para calzo | 229702 (SW5; 6,0 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa de planear |
Número de artículo | 222800 200/10 | |
EAN / GTIN | 4960664602407 | |
Número del fabricante | THN04485 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de planear de 47,5° MFPN45 200/10 mm
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
US $ 1,776.65
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
US $ 1,721.32
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 10 | 10 |
Refrigeración interior | no | sí |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 213 | 213 |
Plaquita de corte adecuada | PN.. 1205 | SE.. 1203.. |
Ejecuciones de mangos | con taladro | con taladro |
⌀ de corte DC | 200 | 200 |
Tipo de producto | Fresa de planear | Fresa de planear |