{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 8 mm | |
Número de filos Z | 1 | |
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Plunging | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
⌀ D3 | 4 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 0.5 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 16 mm | |
Longitud total Ltot | 58 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 10 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 12 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 14 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 3.69 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 3.1 mm | |
Plaquita de corte adecuada | LPGT 0102.. | |
Tornillo para plaquita | 229722 (6IP; 0,6Nm) | |
Ángulo de ajuste κ | 11 grados | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 221942 8/1 | |
EAN / GTIN | 4960664778409 | |
Número del fabricante | THN08249 |