{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 14 mm | |
Número de filos Z | 3 | |
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Plunging | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 0.5 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 20 mm | |
Longitud total Ltot | 65 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 12 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 24 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 26 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 1.26 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 9.1 mm | |
Plaquita de corte adecuada | LPGT 0102.. | |
Tornillo para plaquita | 229722 (6IP; 0,6Nm) | |
Ángulo de ajuste κ | 11 grados | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 221942 14/3 | |
EAN / GTIN | 4960664778430 | |
Número del fabricante | THN08252 |