{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 10 mm | |
Número de filos Z | 2 | |
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Plunging | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
⌀ D3 | 6 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 0.5 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 20 mm | |
Longitud total Ltot | 60 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 10 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 16 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 18 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 2.25 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 5.1 mm | |
Plaquita de corte adecuada | LPGT 0102.. | |
Tornillo para plaquita | 229722 (6IP; 0,6Nm) | |
Ángulo de ajuste κ | 11 grados | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 221942 10/2 | |
EAN / GTIN | 4960664778416 | |
Número del fabricante | THN08250 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de avance elevado MFH micro 10/2 mm
a petición
En stock
4 piezas en stock
US $ 261.56
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
26 piezas en stock
US $ 270.67
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total Ltot | 60 | 70 |
Refrigeración interior | sí | sí |
Plaquita de corte adecuada | LPGT 0102.. | RD.. 0501 |
⌀ de corte DC | 10 | 10 |
⌀ de mango Ds h6 | 10 | 8 |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 16 | 15 |
Longitud de rampa L para αmáx. | 5.1 | 3.72 |