X.LT..ER-D41 09 mm

Número de artículo: 221927 09
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 33.45 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 27.88 / Unidad
a petición
En stock
251 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte XDLT090408-ER-D41
Tamaño de plaquita 09
Tipo ST1400
Radio angular 0.8 mm
Clase SC6525
Material de corte MD
Radio de programación para ap máx. 2.01 mm
Avance fz por diente 0.2 mm - 2.5 mm
Número de cambios/cortes 4
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 221927 09
EAN / GTIN 2050002058620
Número del fabricante 5653106

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
340
Acero < 750 N/mm²
P
260
Acero < 900 N/mm²
P
210
Acero < 1100 N/mm²
P
180
Acero < 1400 N/mm²
P
155
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas de corte de mayor espesor con filo wiper rectificado.

Nota:

Valores aproximativos de aplicación para ae = 0,3 × D.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra