Fresa de avance elevado 7792VX 42/5 mm

Número de artículo: 221908 42/5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Plunging; Ramping
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 42 mm
Número de filos Z 5
Ejecuciones de mangos con taladro
Empleo de fresa Fresado circular; Plunging; Ramping
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas HPC
⌀ D3 27 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 1.5 mm
Longitud total Ltot 32 mm
⌀ de perforación de asiento 16 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 69 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 82 mm
Ángulo de rampa αmáx. 0.55 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 26.3 mm
Tamaño de plaquita 09
Plaquita de corte adecuada XD.. 0904
Tornillo para plaquita 229918 (T15; 2,1 Nm)
Ángulo de ajuste κ 13 grados
Fz Helix 0.7
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 221908 42/5
EAN / GTIN 2050001735140
Número del fabricante 5673033

Descripción

Descripción:

El diseño único en su género de las plaquitas de corte reversibles, así como su ángulo de inclinación en el cuerpo de la fresa reduce notablemente las fuerzas radiales y las desvía en dirección axial. Plaquitas de corte reversibles especialmente gruesas con 4 filos para aplicaciones de máxima dificultad y rentabilidad elevada. La herramienta resulta especialmente ventajosa en el planeado con fresa de bolsas profundas y, con plaquita wiper rectificada, es apropiada para operaciones tanto de inmersión como de acabado.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresa de avance elevado 7792VX 42/5 mm

Fresa de avance elevado 7792VX 42/5 mm

a petición
En stock
9 piezas en stock
US $ 808.30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock
US $ 446.92
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 5 5
Empleo de fresa Fresado circular ;Plunging ;Ramping Escuadrado ;Ramping ;Escuadrado
Longitud total Ltot 32 40
Plaquita de corte adecuada XD.. 0904 CPHX 09T3..
⌀ de corte DC 42 42
Estrategia de arranque de virutas HPC HPC
Profundidad de corte máxima ap máx. 1.5 3

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra