{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 40 mm | |
Número de filos Z | 4 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Plunging; Ramping | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 1.5 mm | |
Longitud total Ltot | 32 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 16 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 65 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 78 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0.59 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 24.3 mm | |
Tamaño de plaquita | 09 | |
Plaquita de corte adecuada | XD.. 0904 | |
Tornillo para plaquita | 229918 (T15; 2,1Nm) | |
Ángulo de ajuste κ | 13 grados | |
Fz Helix | 0.7 | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 221908 40/4 | |
EAN / GTIN | 2050002058552 | |
Número del fabricante | 5657234 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de avance elevado 7792VX 40/4 mm
a petición
En stock
1 piezas en stock
US $ 756.67
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
29 piezas en stock
US $ 505.92
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
US $ 498.55
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de perforación de asiento | 16 | 16 | 16 |
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
Plaquita de corte adecuada | XD.. 0904 | XD.. 09T308 | POMX 0704.. |
Ejecuciones de mangos | con taladro | con taladro | con perforación |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 1.5 | 1.15 | 1.4 |
⌀ D3 | 25 | 24 | 25.6 |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |