Fresa mango cilíndrico HAIMER MILL SAFE-LOCK, AlTiN, ⌀ f9 DC: 3mm

Número de artículo: 220290 3
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
29 piezas en stock 29 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f9 DC (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: f9
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 3 mm
Recubrimiento AlTiN
Material de corte MDI
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal f9
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 32 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 0,5×D; Ranura completa profundidad de corte 0,5×D
Mango Safe-Lock h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 8 mm
Voladizo L1 incl. cuello 10 mm
⌀ de cuello D1 2.9 mm
Longitud total L 58 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 0.017 mm
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0.02 mm
anillo de color sin
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 220290 3
EAN / GTIN 4034221136916
Número del fabricante F2004NNL0300SDA
Fabricante HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
480
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
480
Aluminio > 10 % Si
N
350
Acero < 500 N/mm²
P
275
Acero < 750 N/mm²
P
255
Acero < 900 N/mm²
P
210
Acero < 1100 N/mm²
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
155
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Para el uso universal en materiales de acero y aceros de alta aleación, especialmente INOX. Con núcleo cilíndrico para una rigidez optimizada de la herramienta en el fresado de ranuras. Seguridad de proceso garantizada en rampas y fresado circular de taladro gracias a la geometría frontal especial.
Con protección contra extracción SAFE-LOCK para una fijación precisa adicional. En combinación con los portaherramientas SAFE-LOCK, asegura la herramienta antes de extracción.

Nota:

Encontrará los portaherramientas con protección contra la extracción SAFE-LOCK en la parte del programa sobre técnica de sujeción.