Fresa mango cilíndrico HAIMER MILL SAFE-LOCK 16 mm

Número de artículo: 220290 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f9 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: f9
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 16 mm
    Recubrimiento AlTiN
    Material de corte MDI
    Norma DIN 6527
    Tipo N
    Tolerancia ⌀ nominal f9
    Número de dientes Z 4
    Ángulo de hélice 32 grados
    Características ángulo espiral desigual
    División de los cortes desigual
    Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
    Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 0,5×D; Ranura completa profundidad de corte 0,5×D
    Mango Safe-Lock h6
    Refrigeración interior no
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Longitud de filo Lc 32 mm
    Voladizo L1 incl. cuello 42.5 mm
    ⌀ de cuello D1 15.2 mm
    Longitud total L 93 mm
    ⌀ de mango Ds 16 mm
    Ángulo del chaflán angular 90 grados
    Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 0.088 mm
    Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0.104 mm
    anillo de color sin
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 220290 16
    EAN / GTIN 4034221136992
    Número del fabricante F2004NNL1600SDA

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    480
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    480
    Aluminio > 10 % Si
    N
    350
    Acero < 500 N/mm²
    P
    275
    Acero < 750 N/mm²
    P
    255
    Acero < 900 N/mm²
    P
    210
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    190
    INOX < 900 N/mm²
    M
    95
    INOX > 900 N/mm²
    M
    75
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    GG(G)
    K
    155
    Uni
     
    Aceite
     
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Con protección contra extracción SAFE-LOCK para una fijación precisa adicional. En combinación con los portaherramientas SAFE-LOCK, asegura la herramienta antes de extracción.
    Para el uso universal en materiales de acero y aceros de alta aleación, especialmente INOX. Con núcleo cilíndrico para una rigidez optimizada de la herramienta en el fresado de ranuras. Seguridad de proceso garantizada en rampas y fresado circular de taladro gracias a la geometría frontal especial.

    Nota:

    Encontrará los portaherramientas con protección contra la extracción SAFE-LOCK en la parte del programa sobre técnica de sujeción.