{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 10 mm | |
Recubrimiento | AlTiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f9 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 32 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 0,5×D; Ranura completa profundidad de corte 0,5×D | |
Mango | Safe-Lock h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 22 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 30.5 mm | |
⌀ de cuello D1 | 9.5 mm | |
Longitud total L | 73 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0.055 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0.065 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 220290 10 | |
EAN / GTIN | 4034221136961 | |
Número del fabricante | F2004NNL1000SDA |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa mango cilíndrico HAIMER MILL SAFE-LOCK 10 mm
a petición
En stock
37 piezas en stock
US $ 87.79
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
58 piezas en stock
US $ 119.18
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
28 piezas en stock
US $ 143.07
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
81 piezas en stock
US $ 136.58
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Voladizo L1 incl. cuello | 30.5 | 30 | 38 | 38 |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 0,5×D ;Ranura completa profundidad de corte 0,5×D | Ranura completa profundidad de corte 1×D ;Ranura completa profundidad de corte 1×D | 0,5×D al contornear ;Ranura completa profundidad de corte 1×D | Ranura completa profundidad de corte 1×D ;Ranura completa profundidad de corte 1×D |
anillo de color | sin | amarillo | amarillo | amarillo |
Mango | Safe-Lock h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Características ángulo espiral | desigual | desigual | desigual | desigual |
Tolerancia ⌀ nominal | f9 | e8 | e8 | e8 |
Número de dientes Z | 4 | 3 | 3 | 3 |