Fresa de disco con rosca Ancho ap = 6 mm 50 mm

Número de artículo: 218544 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: no
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 50 mm
    Cantidad efectiva de filos Zef 2
    Número de plaquitas de corte 4
    Anchura ap 6 mm
    Ejecuciones de mangos con rosca
    Refrigeración interior no
    Intercambio de herramienta PowerCard
    Profundidad de corte máxima ae máx. 14 mm
    ⌀ D1 h6 17 mm
    Longitud collar L1 15 mm
    Longitud total Ltot 35 mm
    ⌀ D2 29 mm
    Rosca de alojamiento M M16
    Plaquita de corte adecuada SNHX
    Código ISO plaquita de corte SN.. 1203
    Juego tornillo para plaquita reversible 219950 (IP15; 2,2 Nm)
    Tipo de producto Fresa de disco

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 218544 50
    EAN / GTIN 4045197850003
    Número del fabricante 218544 50

    Descripción

    Ejecución:

    Fresa de disco de acero especial robusto para la reducción de las vibraciones.

    Aplicación:

    Para el fresado de ranuras. Se puede utilizar para el fondo de la ranura plano o no plano.

    Nota:

    Fresa de disco disponible hasta ⌀ D = 200 mm.
    Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.° 211750 tam. 2,2 con varilla n.° 674252 tam. IP15.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra