SNHX 1203 neutro INOX

Número de artículo: 218591 INOX
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 35.75 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 29.79 / Unidad
a petición
En stock
514 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SNHX 1103
Tipo INOX
Clase HB7535
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,13 mm
Grosor de plaquita 3.2 mm
Para anchura de ranura ap 6 mm
Anchura de chaflán 0.25 mm
Número de cambios/cortes 4
Recubrimiento con revestimiento
Grosor de la placa E 3.2 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 218591 INOX
EAN / GTIN 4045197656414
Número del fabricante 218591 INOX

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae máx.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra