Avellanador ajustable 25 mm

Número de artículo: 216620 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
44 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango Ds h6 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Intervalo de ajuste ángulo de biselado: 10-80
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecuciones de mangos Mango Weldon
Intervalo de ajuste ángulo de biselado 10-80
Intercambio de herramienta PowerCard
Número de filos Z 1
Longitud de voladizo L1 30 mm
Longitud total Ltot 95 mm
⌀ de mango Ds h6 25 mm
Plaquita de corte adecuada TO.. 1604
Plaquita n.° 216700; n.° 216740; n.° 216770 32-050
Tornillo para plaquita 219844 (15IP; 3,0 Nm)
Caja 219958
Tornillo de apriete para estuche 219946
Tipo de producto Avellanadores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 216620 25
EAN / GTIN 4045197133526
Número del fabricante 216620 25

Descripción

Ejecución:

Marcha suave gracias a la construcción estable.

Aplicación:

Desbarbado de cantos y de agujeros redondos y largos y avellanado. Son necesarias unas condiciones de funcionamiento fijas (no utilizable en taladradoras).
Regulable sin escalonamiento para ángulos de 10° − 80°.

Nota:

Tolerancia de la escala ± 2,5°. Para el ajuste exacto de la graduación, utilizar un aparato de ajuste previo.
Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,0 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Avellanador ajustable  25 mm

Avellanador ajustable 25 mm

a petición
En stock
44 piezas en stock
US $ 500.02
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock
US $ 418.90
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
27 piezas en stock
US $ 351.05
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 1 2 1
Longitud de voladizo L1 30 40 49
Longitud total Ltot 95 120 105
Plaquita de corte adecuada TO.. 1604 260150 SP.T1204..
Ejecuciones de mangos Mango Weldon Mango Weldon Mango Weldon
⌀ de mango Ds h6 25 16 25
Tipo de producto Avellanadores Avellanadores Avellanadores