Plaquita de corte KOMET® P25M 32-050

Número de artículo: 216700 32-050
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 25.49 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 21.24 / Unidad
a petición
En stock
169 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Clase P25M
    Material de corte MD
    Código ISO plaquita de corte TOHT 160408 EN
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 216700 32-050
    EAN / GTIN 4047109064409
    Número del fabricante W59 32050.0803

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    250
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    250
    Acero < 500 N/mm²
    P
    250
    Acero < 750 N/mm²
    P
    200
    Acero < 900 N/mm²
    P
    200
    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Con ranuras de viruta en todo el contorno.

    Idóneo para:

    Fresa avellanadora n.º 216600 y 216620.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra