{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Softcut® | |
⌀ de corte DC | 40 mm | |
Número de filos Z | 6 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Longitud total Ltot | 40 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 16 mm | |
⌀ D3 | 37 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 77 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 78 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 1.8 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0.5 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 34.5 mm | |
Plaquita de corte adecuada | AP.. 1335.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 215575 40/6 | |
EAN / GTIN | 4045197409355 | |
Número del fabricante | 215575 40/6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa angular 90° GARANT Softcut MTC, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 40/6mm
a petición
En stock
35 piezas en stock
US $ 467.57
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
70 piezas en stock
US $ 451.35
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
US $ 693.25
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
28 piezas en stock
US $ 324.50
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
40 piezas en stock
US $ 592.95
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Empleo de fresa | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | Fresado circular; Ramping; Escuadrado | Escuadrado | Escuadrado | Fresado circular |
Longitud total Ltot | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Plaquita de corte adecuada | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | LO.U0904.. | AP.. 1003.. | XNEX 040308 |
Ejecuciones de mangos | con taladro | con taladro | con perforación | con perforación | con taladro |
⌀ de corte DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |