Fresa angular 90°, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 40/6mm

Número de artículo: 215850 40/6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
59 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Escuadrado
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: MTC
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 40 mm
Número de filos Z 6
Ejecuciones de mangos con taladro
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Escuadrado
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas MTC
Intercambio de herramienta PowerCard
Longitud total Ltot 40 mm
⌀ de perforación de asiento 16 mm
⌀ D3 37 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 77 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 78 mm
Ángulo de rampa αmáx. 0.41 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 34.85 mm
Plaquita de corte adecuada AP.. 1003..
Juego tornillo para plaquita reversible 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 215850 40/6
EAN / GTIN 4045197221735
Número del fabricante 215850 40/6

Descripción

Ejecución:

Con perforación para enroscar.

Aplicación:

Uso universal en todos los materiales.
  • fresado de ángulos y ranuras, copiado hacia dentro, fresado circular, fresado circular con taladro, fresado de contornos.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,2 con varilla n.º 674252 tam. 8IP.
  • Cambie los tornillos de amarre de las plaquitas de corte reversibles al cabo de un uso prolongado. Insértelos únicamente si están perfectamente engrasados (p. ej. con pasta de cobre).

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresa angular 90°, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 40/6mm

Fresa angular 90°, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 40/6mm

a petición
En stock
59 piezas en stock
US $ 451.35
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
32 piezas en stock
US $ 467.57
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock
US $ 721.27
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock
US $ 693.25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
27 piezas en stock
US $ 324.50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
40 piezas en stock
US $ 592.95
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
⌀ de perforación de asiento 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Longitud total Ltot 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Plaquita de corte adecuada AP.. 1003.. AP.. 1335.. LO.. 130708 LO.U0904.. AP.. 1003.. XNEX 040308
Ejecuciones de mangos con taladro con taladro con perforación con perforación con perforación con taladro
⌀ de corte DC 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Ángulo de ajuste κ 90 grados 90 grados 90 grados 90 grados 90 grados 90 grados
Tipo de producto Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular