APMT 133520 SR ST1400

Número de artículo: 215331 ST1400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 21.77 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 18.14 / Unidad
a petición
En stock
964 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Softcut®
Código ISO plaquita de corte APMT 133520 SR
Tipo ST1400
Radio angular 2 mm
Clase HB7510
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,15 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 215331 ST1400
EAN / GTIN 4045197707956
Número del fabricante 215331 ST1400

Tablas de Aplicación

Acero < 1100 N/mm²
P
220
Acero < 1400 N/mm²
P
200
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap máx. = 6 mm.