{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | TwinCut | |
⌀ de corte DC | 100 mm | |
Número de filos Z | 5 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Ángulo de ajuste κ | 45 grados | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ exterior máximo Dmáx. para placas ON.U | 111.8 mm | |
⌀ exterior máximo Dmáx. para placas SN.U | 115.2 mm | |
Longitud total Ltot para placas SN.U | 50 mm | |
Longitud total Ltot para placas ON.U | 48.3 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 32 mm | |
Plaquita de corte adecuada | SN.U; ON.U | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Calzo | 219897 | |
Tornillo de amarre para calzo | 219899 | |
Tipo de producto | Fresa de planear |
Número de artículo | 213410 100/5 | |
EAN / GTIN | 4045197605450 | |
Número del fabricante | 213410 100/5 |