{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Inox | |
⌀ de corte DC | 4 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h10 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,3×D en contorneado; Ranura completa profundidad de corte 1 × D | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 11 mm | |
Radio de filo R1 | 0.4 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 16 mm | |
⌀ de cuello D1 | 3.6 mm | |
Longitud total L | 57 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 | 0.02 mm | |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0.025 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Fresa tórica |
Número de artículo | 206345 4/0,4 | |
EAN / GTIN | 4045197851932 | |
Número del fabricante | 206345 4/0,4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa toroidal de MDI GARANT Master Steel INOX HPC DIN 6535 HA 4/0,4 mm
a petición
En stock
105 piezas en stock
US $ 89.68
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
105 piezas en stock
US $ 89.68
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
36 piezas en stock
US $ 76.40
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | AlCrN |
Longitud total L | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Tolerancia ⌀ nominal | h10 | h10 | f8 |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0.025 mm | 0.025 mm | 0.025 mm |
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 | 0.02 mm | 0.02 mm | 0.02 mm |
Radio de filo R1 | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm |
División de los cortes | desigual | desigual | desigual |