Fresa toroidal de MDI GARANT Master Steel INOX HPC DIN 6535 HA 10/2,5 mm

Número de artículo: 206345 10/2,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 0.01 /piezas
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC / R1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h10
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Inox
⌀ de corte DC 10 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h10
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 40 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,3×D en contorneado; Ranura completa profundidad de corte 1 × D
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 22 mm
Radio de filo R1 2.5 mm
Voladizo L1 incl. cuello 32 mm
⌀ de cuello D1 9.5 mm
Longitud total L 72 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 0.04 mm
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 0.049 mm
Tolerancia de mango h6
anillo de color azul
Tipo de producto Fresa tórica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 206345 10/2,5
EAN / GTIN 4045197852113
Número del fabricante 206345 10/2,5

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
250
Acero < 750 N/mm²
P
230
Acero < 900 N/mm²
P
200
Acero < 1100 N/mm²
P
180
Acero < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Medidas constructivas similares a DIN 6527.
Fresa HPC con recubrimiento de alto rendimiento de nuevo desarrollo.
Para duraciones excelentes y potencia de arranque de viruta óptima en diferentes aceros inoxidables.
Se puede utilizar con elevadas velocidades de corte, también muy apropiado para TOOLOX®.

Ventaja:

Resistencia a la oxidación y resistencia térmica superiores.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresa toroidal de MDI GARANT Master Steel INOX HPC DIN 6535 HA 10/2,5 mm

Fresa toroidal de MDI GARANT Master Steel INOX HPC DIN 6535 HA 10/2,5 mm

a petición
En stock
17 piezas en stock
US $ 142.48
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock
US $ 142.48
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock
US $ 124.19
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Refrigeración interior no no no
Mango DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6
Tolerancia de mango h6 h6 h6
Longitud de filo Lc 22 22 22
Material de corte MDI MDI MDI
Ángulo de hélice 40 40 35
Número de dientes Z 4 4 4

De la misma serie "Master Inox" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra