{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Inox | |
⌀ de corte DC | 16 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h10 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,3×D en contorneado; Ranura completa profundidad de corte 1 × D | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 32 mm | |
Radio de filo R1 | 0.5 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 44 mm | |
⌀ de cuello D1 | 15 mm | |
Longitud total L | 92 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 | 0.07 mm | |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0.086 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Fresa tórica |
Número de artículo | 206345 16/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197852205 | |
Número del fabricante | 206345 16/0,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa toroidal de MDI GARANT Master Steel INOX HPC DIN 6535 HA 16/0,5 mm
a petición
En stock
29 piezas en stock
US $ 300.90
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
29 piezas en stock
US $ 300.90
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
US $ 273.62
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Voladizo L1 incl. cuello | 44 | 44 | 42 |
⌀ de cuello D1 | 15 | 15 | 15.5 |
⌀ de corte DC | 16 | 16 | 16 |
Ángulo de hélice | 40 | 40 | 35 |
Tolerancia ⌀ nominal | h10 | h10 | f8 |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0.086 | 0.086 | 0.086 |
⌀ de mango Ds | 16 | 16 | 16 |