{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 4 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 12 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 18 mm | |
⌀ de cuello D1 | 3.8 mm | |
Longitud total L | 40 mm | |
⌀ de mango Ds | 4 mm | |
Forma del mango | HA | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0.04 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0.02 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0.023 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202720 4 | |
EAN / GTIN | 4045197117847 | |
Número del fabricante | 202720 4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresas de MDI, TiAlN, ⌀ e8 DC: 4mm
a petición
En stock
250 piezas en stock
US $ 42.63
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2,443 piezas en stock
US $ 21.02
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
94 piezas en stock
US $ 42.63
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear |
Longitud total L | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Refrigeración interior | no | no | no |
Forma del mango | HA | HA | HA |
Longitud de filo Lc | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Ángulo de hélice | 30 grados | 30 grados | 30 grados |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0.023 mm | 0.023 mm | 0.023 mm |