{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 25 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 50 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 60 mm | |
⌀ de cuello D1 | 24.5 mm | |
Longitud total L | 125 mm | |
⌀ de mango Ds | 25 mm | |
Forma del mango | HB | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0.25 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0.1 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0.12 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202720 25 | |
EAN / GTIN | 4045197117984 | |
Número del fabricante | 202720 25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresas de MDI 25 mm
a petición
En stock
22 piezas en stock
US $ 660.80
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1 piezas en stock
US $ 550.17
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
US $ 752.25
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
30 piezas en stock
US $ 929.25
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
US $ 681.45
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | Sin revestimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | 45 grados | 45 grados | 45 grados | 45 grados |
anillo de color | sin | sin | rosa | verde | verde |
Longitud total L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
⌀ de corte DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Longitud de filo Lc | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |