{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 13 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 25 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 35 mm | |
⌀ de cuello D1 | 12.8 mm | |
Longitud total L | 75 mm | |
⌀ de mango Ds | 13 mm | |
Forma del mango | HA | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0.14 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0.06 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0.08 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202720 13 | |
EAN / GTIN | 4045197117922 | |
Número del fabricante | 202720 13 |